Univerzální kabelová příchytka
Univerzální drátěná trubková spona
LANKOVÁ OBJÍMKA TRUBEK-(80MM-355MM)
Obj. č. 5255000555
EAN 4046777411713
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Umožňuje montáž bez použití nářadí
Nehrozí ztráta šroubů
Vyrobeno z jednoho kusu (bez pájecího hrotu)
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Pro montáž potrubí a potrubí s lemovými spirálovými spoji
Průměr lana | 2,0 mm |
Přípustné zatížení | 0,75 kN |
Materiál | Zinkový odlitek |
Vhodné pro vnější průměr trubky min./max | 80-355 mm |
Spojovací závit (AG) | M8 x M10 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 110 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 78,300 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |