Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Univerzální kabelová příchytka

Univerzální drátěná trubková spona
LANKOVÁ OBJÍMKA TRUBEK-(400MM-710MM)

Obj. č. 5255000560

EAN 4046777411720

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální kabelová příchytka

Obj. č. 5255000560

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Časově úsporná kabelová příchytka pro potrubí a ventilační trubky

Umožňuje montáž bez použití nářadí



Nehrozí ztráta šroubů


Vyrobeno z jednoho kusu (bez pájecího hrotu)



Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž potrubí a potrubí s lemovými spirálovými spoji

Průměr lana

2,0 mm

Přípustné zatížení

0,75 kN

Materiál

Zinkový odlitek

Vhodné pro vnější průměr trubky min./max

400-710 mm

Spojovací závit (AG)

M8 x M10

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 110 °C

Hmotnost výrobku (na kus)

145,500 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace