Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ocelové lano zakončené smyčkou

Koncovka ocelového lana, nalisované oko
OCELOVÉ LANKO S OKEM-L3M

Obj. č. 5255000573

EAN 4056807729039

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ocelové lano zakončené smyčkou

Obj. č. 5255000573

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro jednodušší instalaci a kalibraci. Nevyžaduje přípravu
  • Průřez 7 x 7, průměr ocelového lana 2 mm

  • Účinnější ochrana proti vibracím ve srovnání se závitovou tyčí

  • Lze instalovat pod úhlem bez montážních lišt

Certifikace Cradle to Cradle®

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ventilace, klimatizace a topení, potrubí, nosné kabelové systémy, reproduktory, bezpečnostní závěsy, předpínání kabelů, izolační panely v chlazených místnostech, nápisy, dekorace, stropní podhledy, dopravní systémy, vzpěry, solární panely / fotovoltaické systémy.

Délka koncovek ocelového lana (L)

3000 mm

Průměr lana

2 mm

Přípustné zatížení

0,6 kN

Materiál

Ocel

Hmotnost výrobku (na kus)

27,600 g

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák ocelového lanka

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM-LANOVÝ-(1,5-2-2,5MM)

Samojistný držák ocelového lana pro rychlou montáž bez použití nářadí