Ocelové lanko zakončené 90° háčkem
Ocelové lano s okem
HÁČEK 90ST. S LANKEM 3M


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Průřez 7 x 7, průměr ocelového lana 2 mm
- Účinnější ochrana proti vibracím ve srovnání se závitovou tyčí
- Lze instalovat pod úhlem bez montážních lišt
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Ventilace, klimatizace a topení, potrubí, nosné kabelové systémy, osvětlení, reproduktory, bezpečnostní závěsy, přepěťová ochrana kabelů, izolační panely pro chlazené místnosti, nápisy, dekorace, stropní podhledy, dopravníkové systémy, ukotvení
![]() | |
Délka koncovek ocelového lana (L) | 38 mm |
Šířka (B) | 12 mm |
Výška (H) | 25 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 3 mm |
Průměr očka (ØDi) | 7.5 mm |
Délka lana | 1 m |
Přípustné zatížení | 0.55 kN |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 33.000 g |
Průměr lana | 2 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!