Standardní sada ocelového lana s uzavřeným hákem
Standardní sada ocelového lana
SADA OCEL. LANKA SE ZÁMKEM STANDARD-5MM
Obj. č. 5255000702
EAN 4056807553375
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
Řešení odolná proti zemětřesení. Pro nosné stavební prvky
- Systém připravený k okamžitému použití pro prevenci škod způsobených zemětřesením
- Až 10krát rychlejší instalace
- Nevyžaduje použití nástrojů
- Barevné značení pro lepší přehled
- Vhodné pro nové konstrukce
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Pro zajištění a montáž zavěšených, nenosných stavebních prvků v budově pro prevenci poškození při zemětřesení.
Průměr lana | 5 mm |
Délka lana | 4,5 m |
Povolené zatížení | 1027 kg |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Průměr očka | 15 mm |
Počet kusů | 2 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1676,000 g |
Označovací barva | Žlutá |