Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada ocelového lana pro dodatečnou montáž s otevřeným hákem

Sada ocelového lana pro dodatečnou montáž
SADA OCEL. LANKA S HÁČKEM- RETRO-2MM

Obj. č. 5255000720

EAN 4056807553399

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada ocelového lana pro dodatečnou montáž s otevřeným hákem

Obj. č. 5255000720
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
Řešení odolná proti zemětřesení. Pro nosné stavební prvky
  • Systém připravený k okamžitému použití pro prevenci škod způsobených zemětřesením

  • Až 10krát rychlejší instalace

  • Nevyžaduje použití nástrojů

  • Barevné značení pro lepší přehled

  • Určeno pro nové budovy nebo pro dodatečnou montáž
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro zajištění a montáž zavěšených, nenosných stavebních prvků v budově pro prevenci poškození při zemětřesení.

Průměr lana

2 mm

Délka lana

4,5 m

Povolené zatížení

180 kg

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Průměr háku

13 mm

Průměr očka

12,5 mm

Počet kusů

2 ks

Hmotnost výrobku (na kus)

835,000 g

Označovací barva

Červená

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace