Bezpečnostní obuv S3 Winter Soldier, zimní
Bezpečnostní obuv vysoká S3 Winter Soldier
PRACOBUV-ZIMNÍ-S3-SOLDIER-VEL.43
Obj. č.
5357111430
EAN 4056807784922
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zimní kožená kotničková obuv pro zajištění tepelné pohody
- Černá hydrofobní kůže s límcem a jazykem s textilií
- Syntetická kožešina
- Kompozitní špička
- Mezipodešev odolná proti propíchnutí Kevlar 0
- Antistatická a vyjímatelná vnitřní stélka
- PU podrážka, SRC antistatická, odolná olejům a rázům v oblasti paty
- PU ochrana přední části obuvi
- Komfortní šířka obuvi 11
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Velikost | 43 |
Svrchní materiál obuvi | Kůže s textilní vložkou |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Šířka patky | 11 (standard width safety shoes) |