Bezpečnostní obuv nízká S3 Mia
Bezpečnostní obuv nízká S3 Mia
OCHROBUV-MIA LOW-S3-V.37
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Barva | Černá, Červená |
Velikost | 37 |
Svrchní materiál obuvi | Kůže |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345 |
ISO | 20345 |
Šířka patky | 10 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Materiál chrániče prstů | Ocel |