Bezpečnostní sandály S1P Leather
Bezpečnostní sandály S1P Leather
OCHROBUV-SANDALE-S1P-LEATHER-V.42
Obj. č. 5357162420
EAN 4062856407422
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Černá, Červená |
Velikost | 42 |
Svrchní materiál obuvi | Kůže |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 10,5 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Materiál chrániče prstů | Kompozity (bez kovů) |