Bezpečnostní sandály S1P Leather
Bezpečnostní sandály S1P Leather
OCHROBUV-SANDALE-S1P-LEATHER-V.47
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Barva | Černá, Červená |
Velikost | 47 |
Svrchní materiál obuvi | Kůže |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 10,5 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Materiál chrániče prstů | Kompozity (bez kovů) |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (1)