Bezpečnostní obuv nízká S1P Grigio
Bezpečnostní obuv nízká S1P Grigio
OCHROBUV-GRIGIO LOW-S1P-V.37
Obj. č. 5357163370
EAN 4062856408078
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Antracitová, Červená |
Velikost | 37 |
Svrchní materiál obuvi | Semiš s textilní vložkou |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345 |
ISO | 20345 |
Šířka patky | 10,5 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Materiál chrániče prstů | Kompozity (bez kovů) |