Bezpečnostní obuv nízká S3 Basic
Bezpečnostní obuv nízká S3 Basic
OCHROBUV-BASIC LOW-S3-V.41
Obj. č. 5357164410
EAN 4062856407651
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Barva | Černá, Červená |
Velikost | 41 |
Svrchní materiál obuvi | Kůže |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345 |
ISO | 20345 |
Šířka patky | 10,5 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Materiál chrániče prstů | Ocel |
Datové listy(X)