Bezpečnostní obuv vysoká S1P Grigio
Bezpečnostní obuv vysoká S1P Grigio
OCHROBUV-GRIGIO HIGH-S1P-V.40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Barva | Antracitová, Červená |
Velikost | 40 |
Svrchní materiál obuvi | Semiš s textilní vložkou |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Jiná norma | SRC |
Šířka patky | 10 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Materiál chrániče prstů | Kompozity (bez kovů) |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (1)