Bezpečnostní obuv nízká S1P High Frequency
Bezpečnostní obuv nízká S1P High Frequency
OCHROBUV-HIGH FREQUENCY-S1P-V.37
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Barva | Černá, Červená |
Velikost | 37 |
Svrchní materiál obuvi | Textil |
Bezpečnostní kategorie | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345 |
ISO | 20345 |
Šířka patky | 10 (normální šířka bezpečnostní obuvi) |
Materiál chrániče prstů | Kompozity (bez kovů) |
Datové listy (0)