Bezpečnostní vysoká S3 obuv zimní Basic
Bezpečnostní vysoká S3 obuv zimní Basic
OCHROBUV-VYSOKÁ-ZIMNÍ-S3-ECO LINE-V.46
Obj. č. 5357178460
EAN 4062856490677
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Velikost | 46 |
Svrchní materiál obuvi | Kůže |
Bezpečnostní kategorie | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345 |
Šířka patky | Normální šířka |
Materiál chrániče prstů | Kompozity (bez kovů) |