Bezpečnostní obuv S1 HC01, zimní
Pracovní obuv zimní S1 HC01
PRACOBUV-ZIMNÍ-S1-HC01-WINTER WORKER-V41
Obj. č.
5357931410
EAN 4056807785318
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zimní bezpečnostní a pracovní obuv zajišťující pohodlné nošení
- Černá kůže s límcem a jazykem s textilií
- Ocelová špička
- Anatomická, antistatická a vyjímatelná vnitřní stélka
- PU podrážka, SRC antistatická, odolná olejům a rázům v oblasti paty
- PU ochrana přední části obuvi
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Velikost | 41 |
Svrchní materiál obuvi | Kůže s textilní vložkou |
Bezpečnostní kategorie | S1 |
Šířka patky | 11 (standard width safety shoes) |