Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dětská kombinéza Typ D

Pracovní kombinéza typ D
PRAC. KOMBINÉZA WÜRTH TYP D 104

Obj. č. 5359001204

EAN 4050641254047

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dětská kombinéza Typ D

Obj. č. 5359001204

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Dětská pracovní kombinéza z kolekce Würth Typ D

Přední díl


  • Límec - stojáček (suchý zip),

  • 2x zesílená ramena - nárameník

  • 2x náprsní kapsa se zipem a patkami (suchý zip)

  • 2x velká boční kapsa

  • Přepínací pásek (suchý zip)

  • Kryté zapínání - vhodné pro automobilový průmysl

  • Ochrana před poškozením, poškrábáním laku

Zadní díl


  • Záhyby pro volnost pohybu

  • Pásek zapraven gumou

  • 1x zadní kapsa

  • 1x malá boční kapsa na metr


Materiál: 100% bavlna

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Černá

Velikost

104

Materiál

100% bavlna

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace