Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 12 COMPACT M-CUBE
Aku vrtací šroubovák ABS 12 COMPACT
AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 12 COMPACT 2X2AH

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro pohodlnou práci bez námahy, a to i nad hlavou a ve stísněných prostorách
Kompaktní, lehký a ergonomický design. Tenká rukojeť a pevný spoj díky zásuvnému systému akumulátoru
Nepřetržitý monitoring motoru
Elektronická ochrana vypne motor dříve, než dojde k zablokování, přetížení a přehřátí.
Bezpečné upnutí nástrojů
Sklíčidlo s ráčnou/funkcí zamykání bezpečně a spolehlivě upíná nástroje od 0,8 do 10 mm
Dobré osvětlení pracovního prostoru
LED světlo na akumulátoru s funkcí zpožděného zhasnutí
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-400 / 0-1500 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 32 / 19 Nm |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 0,8-10 mm |
Uchycení sklíčidla | 3/8 x 24UNF |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2 Ah |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 10 mm |
Max. průměr šroubu | 6 mm |
Délka | 177 mm |
Výška | 215 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 1,21 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!