Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE
Aku vrtací šroubovák ABS 18 POWER
AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 0AKKU
MASTER M-CUBE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní provedení
Pro náročné použití na staveništích. Všechny součásti odolají pádu z normální pracovní výšky.
Nepřetržitý monitoring motoru
Elektronická ochrana vypne motor dříve, než dojde k zablokování, přetížení a přehřátí.
Dlouhá životnost motoru
Výkonný, bezúdržbový bezkartáčový elektromotor s rezervou výkonu. Stabilnější křivka otáček i pod zátěží.
Maximální životnost a nízké opotřebení
- Kovové sklíčidlo Röhm 13 mm s čelistmi z tvrdokovu
- Spínač elektronického signálu
Dobré osvětlení pracovního prostoru
LED světlo na akumulátoru
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-550 / 0-2000 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 140 / 60 Nm |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1,5-13 mm |
Počet akumulátorů / baterií | 0 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 0 Ah |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Max. průměr vrtání do dřeva | 100 mm |
Max. průměr vrtání do hliníku | 13 mm |
Max. doporučený průměr vrtání do kovu | 13 mm |
Max. průměr šroubu | 12 mm |
Délka | 205 mm |
Výška | 260 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 2,2 kg |
VLOŽKA DO KUFRU PRO ABS 18 POWER-COMBI
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!