Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Aku příklepový vrtací šroubovák ABS 18 POWER COMBI
AKU. PŘÍK. VRT. ABS18 POWER COMBI 2X5AH

Obj. č. 5701405008

EAN 4099618732713

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Obj. č. 5701405008
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
Velmi výkonný, praktický akumulátorový příklepový vrtací šroubovák s volitelným režimem příklepové vrtačky a utahovacím momentem 140 Nm
  • Rychlé přizpůsobení příslušnému použití díky přepínači funkce, který lze použít pro snadné a rychlé přepínání mezi šroubováním, vrtáním a příklepovým vrtáním

  • Nepřetržitý monitoring motoru, aby v případě přehřátí nebo zablokování motoru elektronická ochrana motoru motor předčasně odstavila

  • Účinný bezuhlíkový motor EC s nízkými nároky na údržbu s výkonovou rezervou a dlouhou provozní životností udržuje stabilnější křivku rychlosti i při zatížení

  • LED světlo na akumulátoru zajišťuje dobré osvětlení pracovní oblasti

  • Robustní konstrukce pro náročné podmínky na staveništích

  • Maximální životnost a nízké opotřebení

  • Kovové sklíčidlo Röhm 13 mm s čelistmi z tvrdokovu

  • Spínač elektronického signálu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

18 V/DC

Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max.

0-550 / 0-2000 ot/min

Max. krouticí moment, tvrdý/měkký

140 / 60 Nm

Max. počet rázů

32000 ot/min

Min./max. rozsah upínání sklíčidla

1,5-13 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

2,3 kg

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Kapacita akumulátoru / baterie

5 Ah

Max. průměr vrtání vrtákem do oceli

13 mm

Max. průměr šroubu

12 mm

Délka

215 mm

Výška

260 mm

Zahrnuta položka: Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák ABS 18 POWER COMBI M-CUBE:
1 x
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Popis: Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
2 x
Baterie Li-ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Popis: Kompaktní, výkonná a odolná 18V baterie Li-Ion je ideální pro profesionální a univerzální použití.
Množství: 2 x
1 x
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/8)

Popis: Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
Množství: 1 x
1 x
Handle

SP-ADDLHND-(ABS 18 POWER)

Množství: 1 x
1 x
Magnetické úložiště bitů Akumulátorový vrtací šroubovák M-CUBE®

DRŽÁK BITŮ MAGNET. PRO M-CUBE-AKU VRT.PŘ

Popis: Kompaktní, magnetické úložiště bitů pro akumulátorový vrtací šroubovák/šroubovák M-CUBE ®. Bezpečné a pohodlné ukládání bitů.
Množství: 1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE
1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(ABS 18 POWER)-8.4.2

Popis: Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
x 1 ks
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

VLOŽKA DO KUFRU PRO ABS 18 POWER-COMBI

Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

VÁLCOVÁ PILA BIMETAL-D83MM

Nerezová ocel/ocel. Extrémně vysoká rychlost vrtání a dlouhá životnost i u plných nerezových materiálů
x 1 ks
Příklepový vrták DUO-S s rovnou stopkou

DRL-IMP-CYL-D8-L120-WL80MM

Vysoce výkonný příklepový vrták s vlastnostmi vrtáku pro vrtací kladivo.
x 2 ks
Spirálový vrták Longlife & Speed

HADOVITÝ VRTÁK 14X390MM

Vysoce výkonný vrták s nově vyvinutým geometrickým závitem a hranou, odsazenou řeznou hlavou a speciální povrchovou úpravou pro optimální napnutí s minimálním třením a výrazně vyšší životností předřezávacího závitníku v hlubokých otvorech do měkkého dřeva a všech tvrdých dřev
x 1 ks
Ochranné brýle Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximální ochrana v přirozeném designu