Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorový rázový utahovák ASS 18, 1/2 palce, COMPACT M-CUBE

Akumulátorový rázový utahovák ASS 18-1/2" COMPACT
AKU RÁZ.UTAHOVÁK-ASS18-1-2“COMPACT-2X5AH

Obj. č. 5701406008

EAN 4099618732737

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorový rázový utahovák ASS 18, 1/2 palce, COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701406008
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
Kompaktní a výkonný akumulátorový rázový utahovák se seřiditelným nastavením výkonu a vysokým utahovacím momentem pro všestranné použití
  • Tři úrovně výkonu plus doplňkový automatický režim, který vypne motor při spuštění rázového mechanismu, čímž minimalizuje riziko poškození šroubového spoje

  • Vysoká rychlost a frekvence rázů vytváří vyšší povolovací moment až přibližně 800 Nm, což umožňuje povolovat i zadřené matice kol

  • Bezuhlíkový motor s ochranou proti přetížení je nízkoúdržbový, odolný a výkonný

  • Snadná a uživatelsky přívětivá práce díky kompaktnímu a lehkému provedení s pogumovanou rukojetí

  • Na zápěstí nepůsobí žádné zpětné rázy ani krouticí moment

  • Trojité světlo LED na převodové hlavě zajišťuje optimální osvětlení pracovního prostoru
Upozornění

Rázové klíče nejsou totéž jako momentové klíče. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu. Používejte ochranu sluchu a zraku.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Model ASS 18-1/2 palce COMPACT M-CUBE je ideální pro utahování a povolování těsných šroubových spojů do maximální velikosti M20.


Automobilový průmysl používá k uvolnění upevňovacích prvků kol utahovák ASS 18, 1/2", COMPACT M-CUBE.

Návod

Automatický režim je vhodný pouze pro šroubové spoje, které nevyžadují specifický utahovací moment. Pokud se hlava šroubu během šroubování dostane do roviny s obrobkem a dojde ke spuštění rázového mechanismu zařízení, motor se automaticky vypne.

Min./max. volnoběžné otáčky

0-2750 ot/min

Min./max. počet rázů

0-3500 ot/min

Max. utahovací moment u tvrdého šroubování

460 Nm

Vhodné pro šroub

M10–M20

Druh upnutí nástroje

1/2 vnější čtyřhran

Délka

199 mm

Šířka

71 mm

Výška

253 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

2,4 kg

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Kapacita akumulátoru / baterie

5 Ah

Zahrnuta položka: Akumulátorový rázový utahovák ASS 18, 1/2 palce, COMPACT M-CUBE:
1 x
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Popis: Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
2 x
Baterie Li-ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Popis: Kompaktní, výkonná a odolná 18V baterie Li-Ion je ideální pro profesionální a univerzální použití.
Množství: 2 x
1 x
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/8)

Popis: Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
Množství: 1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE
1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(ASS 18-12IN COMPACT)-8.4.2

Popis: Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada rázových nástrčných klíčů 1/2, 3 ks 3 ks

NÁSTR. KLÍČ POWER 1/2 SADA

Sada vložek rázového nástrčného klíče o velikosti 17/19/21 s integrovaným výztužným kroužkem pro delší životnost
x 1 ks
Ochranné brýle Cetus®X-treme 65KB

OCHRBR-(CETUS-X-TREME)-65DB

Mimořádná ochrana v přirozeném designu
x 1 ks
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
x 1 ks
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC)

Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
x 1 ks
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

VLOŽKA DO KUFRU ASS 18-1/2 COMPACT-8.4.2

Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sortiment rázových nástrčných klíčů 1/2 12 ks

SADA KOVANÝCH OŘECHŮ 1/2, 12D

Šestihran, metrický, krátký
x 1 ks
Sortiment rázových nástrčných klíčů 1/2 12 ks

SADA KOVANÝCH OŘECHŮ 1/2 DLOUHÝCH, 12D

Šestihran, metrický, dlouhý
x 1 ks
Sortiment rázových nástrčných klíčů 1/2 8 ks

SADA KOVANÝCH TXŮ 1/2, 8D

Na šrouby TX, dlouhý
x 1 ks
Sortiment rázových nástrčných klíčů 1/2 8 ks

SADA KOVANÝCH IMBUSŮ 1/2, 8D

Pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem, dlouhý
x 1 ks
Ochranné brýle Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximální ochrana v přirozeném designu
x 1 ks
Chrániče sluchu WNA 200

OCHR. SLUCHÁTKA WNA 200

S velmi dobrými izolačními vlastnostmi a výškově nastavitelným náhlavním páskem
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/4 BASIC)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC