Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
Pilový kotouč pro aku ruční kotoučovou pilu AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
PIL.KOT-DŘEVO-TC-24 ZUBŮ-190X1,8/1,2X30
Pro mobilní použití a přesné řezaní do jakéhokoli materiálu, zejména pro ruční akumulátorové kotoučové pily na dřevo
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Šroubová svěrka pro okružní pilu
PŘ-ŠROUBOVACÍ SVĚRKA PRO VODÍCÍ LIŠTU
Pro upevnění vodicí kolejnice k obrobku
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
BATERIE-LIION-(18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)
Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
Vodicí kolejnice pro okružní pilu
PŘ-VODÍCÍ LIŠTA-FS80-HKS-TKS-AHKS
Vhodné pro modely AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
Vodicí kolejnice pro okružní pilu
PŘ-VODÍCÍ LIŠTA-FS160-HKS-TKS-AHKS
Vhodné pro modely AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
Spojka pro vodicí kolejnici
SPOJOVACÍ DÍL PRO VODÍCÍ LIŠTU-HKS
spojuje vodicí kolejnice do jednoho kusu
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Pilový kotouč pro aku ruční kotoučovou pilu AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
PIL.KOT-DŘEVO-TC-190X2,0/1,35X30-54 ZUBŮ
Pro mobilní použití a přesné řezaní do jakéhokoli materiálu, zejména pro ruční akumulátorové kotoučové pily na dřevo
Pilový kotouč pro aku ruční kotoučovou pilu AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
PIL.KOT-DŘEVO-TC-190X1,8/1,2X30-30 ZUBŮ
Pro mobilní použití a přesné řezaní do jakéhokoli materiálu, zejména pro ruční akumulátorové kotoučové pily na dřevo
Pilový kotouč pro aku ruční kotoučovou pilu AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
PIL.KOT-DŘEVO-TC-190X1,8/1,2X30-42 ZUBŮ
Pro mobilní použití a přesné řezaní do jakéhokoli materiálu, zejména pro ruční akumulátorové kotoučové pily na dřevo
Ochranné brýle Cetus®X-treme
SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR
Maximální ochrana v přirozeném designu
Panoramatické brýle FS 2020-01
OCHRANNÉ BRÝLE-FS2020-01
Dokonalá ochrana kombinovaná s inovativní konstrukcí
Chrániče sluchu WNA 200/F
OCHRANNÁ SLUCHÁTKA-(WNA 200/F)
S výtečnými izolačními vlastnostmi, výškově nastavitelným náhlavním páskem a fluorescenčními kapslemi
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.