Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

M-CUBE ABS18 SUBCOMP. ED. HSS ZEBRA SMART STEP
SADA ABS18SUBCOMP-HSS SMARTSTEP-BITY

Obj. č. 5701426503

EAN 4099618943539

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701426503
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
Velmi kompaktní a výkonný akumulátorový vrtací šroubovák pro lehké a středně náročné šroubovací a vrtací práce, včetně sortimentu vrtáků a bohatě vybaveného bit boxu
  • Vrtací vřeteno Würth M-CLICK pro rychlou a beznástrojovou výměnu nástavců a hlavic pro vrtání M-CLICK a M-CLICK+, zajišťující flexibilitu a všestrannost

  • Vřeteno s ¼" vnitřním šestihranem usnadňuje vložení bitů C 6.3 a E 6.3 bez sklíčidla

  • Efektivní a bezuhlíkový motor s funkcí ochrany proti přetížení

  • Integrovaná LED světla pro přímé osvětlení pracovní plochy

  • Originální spirálový vrták SMART STEP, sada 25 ks, s patentovanou geometrií stupňovitých hrotů vrtáků s extrémně nerovnoměrným sklonem (od průměru 2,5 mm) pro ještě rychlejší a pohodlnější vrtání s bezkonkurenční přesností a životností. V systémové kazetě ORSY®. Výrazně rychlejší a méně namáhavé vrtání ve srovnání s konvenčními spirálovými vrtáky HSS

  • Rozsáhlý sortiment, 33 kusů, včetně bitů RW, PH, PZ, TX, šestihranných a plochých bitů v vyměnitelných lištách na bity, včetně držáku bitů, v bitové krabičce systému ORSY®.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů v sadě

13 ks

Zahrnuta položka: Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE:
1 x
Box s bity, velikost 3 33 ks

BIT BOX SET-MIX-33KS

Popis: Rozsáhlý sortiment s RW, PH, PZ, TX, vnitřním šestihranem a drážkovými bity ve vyměnitelných lištách bitů včetně držáku bitů
Množství: 1 x
1 x
Sortiment spirálových vrtáků SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 ks

SADA SPIR. VRT-HSS-DIN338-SMARTSTEP-1-13

Popis: Originální spirálový vrták SMART STEP s patentovanou geometrií stupňovitých hrotů vrtáků s extrémně nerovnoměrným sklonem (od průměru 2,5 mm) pro ještě rychlejší a pohodlnější vrtání s bezkonkurenční přesností a životností. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Množství: 1 x
1 x
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Popis: Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
2 x
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)

Popis: Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
Množství: 2 x
1 x
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/4 BASIC)

Popis: Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
Množství: 1 x
1 x
Magnetické úložiště bitů Akumulátorový vrtací šroubovák M-CUBE®

DRŽÁK BITŮ MAGNET. PRO M-CUBE-AKU VRT.PŘ

Popis: Kompaktní, magnetické úložiště bitů pro akumulátorový vrtací šroubovák/šroubovák M-CUBE ®. Bezpečné a pohodlné ukládání bitů.
Množství: 1 x
1 x
Rychloupínací sklíčidlo BF-13 M-CLICK

SKLÍČIDLO-(M-CLICK) 1-13 MM

Popis: Rychloupínací sklíčidlo s rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vřeteno M-CLICK
Množství: 1 x
1 x
Držák bitů M-CLICK BHM-1/4 palce

DRŽÁK BITŮ-(M-CLICK)-1/4IN-MAGNET

Popis: Magnetický držák bitů s rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vrtací vřeteno M-CLICK
Množství: 1 x
1 x
Úhlový nástavec M-CLICK+ WV-90

ÚHLOVÝ NÁSTAVEC-(M-CLICK+)

Popis: 90° úhlový doplněk s rychloupínacím systémem M-CLICK+ pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vrtací vřeteno M-CLICK nebo M-CLICK+
Množství: 1 x
1 x
Excentrický nástavec M-CLICK EV-11

EXCENTRICKÝ DRŽÁK BITŮ-(M-CLICK)-1/4IN

Popis: Excentrický nástavec s úzkým rohovým rozměrem a rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovými vrtacími/šroubováky Würth, které mají vrtací vřeteno M-CLICK
Množství: 1 x
1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

VLOŽKA DO KUFRU-ABS 18 SUBCOMPACT-8.4.2

Popis: Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Adaptér pro válcové pily M-CLICK+ BMLA-A4/A2

VRT. ADAPTÉR-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Rychloupínací držák pro válcové pily s rychloupínacím systémem M-CLICK+ pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vrtací vřeteno M-CLICK nebo M-CLICK+