Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE
Aku vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT-1
AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT-2X5AH
Obj. č. 5701427008
EAN 4099618732034
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nepřetržité monitorování a předčasné vypnutí motoru v případě zablokování, přetížení a přehřátí
- Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou
- Integrovaná LED světla pro přímé osvětlení pracovní plochy
- Práce bez únavy díky lehké a kompaktní konstrukci
- Kovové sklíčidlo 13 mm s čelistmi z tvrdokovu pro maximální životnost a nízké opotřebení. Obzvláště robustní upínací čelisti pro pevný úchop dříku vrtáku
- Elektronický signálový spínač pro přesnou a pohodlnou práci
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-600 / 0-1900 ot/min |
Max. krouticí moment, tvrdý/měkký | 60 / 34 Nm |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1,5-13 mm |
Uchycení sklíčidla | 0 - nehodí se |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 5 Ah |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Max. průměr šroubu | 10 mm |
Délka | 175 mm |
Výška | 200 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 1,9 kg |
BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
DRŽÁK BITŮ MAGNET. PRO M-CUBE-AKU VRT.PŘ
VLOŽKA DO KUFRU PRO ABS 18 COMPACT 8.4.2
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!