Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akumulátorová úhlová bruska

Akumulátorová úhlová bruska AWS 18-125 P COMPACT-1
AKU ÚHL. BRUSKA AWS 18-125P-COMP-1-2X5AH

Obj. č. 5701446007

EAN 4099618783388

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akumulátorová úhlová bruska

Obj. č. 5701446007
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
Kompaktní a výkonná bezkomutátorová akumulátorová úhlová bruska pro středně náročné hrubování a řezání
  • Funkce nepřetržitého monitoringu vypne motor v případě zablokování, přetížení nebo přehřátí

  • Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou

  • Krycí mřížky na větracích otvorech poskytují dodatečnou ochranu proti třískám

  • Bezpečná práce díky nouzovému vypínači a brzdě, která po uvolnění spínače rychle zastaví kotouč.

  • Rychlé přestavení podle aplikace díky systému rychloupínací matice a ochranného krytu, který zajišťuje rychlé a snadné nastavení bez použití nářadí

  • Pohodlná práce s nízkou únavou díky kompaktnímu ergonomickému designu s přídavnou antivibrační rukojetí pro ještě větší komfort
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x průměr závitu vřetena

M14

Jmenovité napětí

18 V/DC

Max. volnoběžné otáčky

9500 ot/min

Max. průměr řezného kotouče

125 mm

Hmotnost stroje bez akumulátoru

1,98 kg

Kapacita akumulátoru / baterie

5 Ah

Zahrnuta položka: AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akumulátorová úhlová bruska:
1 x
Systémový kufr 8.4.3

SYSTÉMOVÝ KUFR 8.4.3

Popis: Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, přístrojů a nářadí i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
2 x
Baterie Li-ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Popis: Kompaktní, výkonná a odolná 18V baterie Li-Ion je ideální pro profesionální a univerzální použití.
Množství: 2 x
1 x
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/8)

Popis: Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
Množství: 1 x
Oddělovací svorka chrániče pro úhlové brusky
1 x
Oddělovací svorka chrániče pro úhlové brusky

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND

Popis: Pro práci s lepenými řeznými kotouči
Množství: 1 x
1 x
Rychloupínací matice Fixtec

PŘ-RYCHLUPÍNACÍ MATICE-DO150MM

Popis: Výměna brusného kotouče na úhlové brusce bez použití nářadí. Dotahování a uvolňování rukou
Množství: 1 x
1 x
Handle

SP-ANTIVIBRATIONHANDLE

Množství: 1 x
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
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lamelový brusný kotouč na nerezavějící ocel

LAM.KOT.W PR.125 MM,HR40, ZK

Zirkon-hliník, vhodný zejména na obrábění nerezové oceli
Vulkánfíbrový kotouč CERALINE

FBRDISC-CG-G36-D125X22,23MM

Pro vysoký úběrový výkon při nízkém kontaktním tlaku; na ocel, nerezovou ocel a hliník
x 25 ks
Podložný talíř s chladicími drážkami Pro vulkánfíbrové kotouče

OPĚRNÝ TALÍŘ PRO.KER.VUL.FIB.K.125MM

Dlouhá životnost a vynikající výsledek broušení.
x 1 ks
Řezný kotouč Speed na ocel

ŘEZNÝ KOTOUČ SP, OCEL 125X1

Velmi dobrý řezný výkon s dlouhou životností
Řezný kotouč Speed na nerezovou ocel

ŘEZNÝ KOTOUČ SP, OCEL/NEREZ 125X1

Velmi dobrý řezný výkon s dlouhou životností
Řezný kotouč s dlouhou životností a vysokou rychlostí Pro ocel

ŘEZNÝ KOT. LS-NA OCEL 125X1,0 MM

Speciálně navržen pro všechny typy oceli s mimořádně dlouhou životností a řezným výkonem
Řezný kotouč s dlouhou životností a vysokou rychlostí Pro ocel a nerezovou ocel

REZK-LS-TL/A2/ALU-RV-TL1,0-OT22,2-D125MM

Velmi dlouhá životnost a vynikající řezný výkon
Protective hood

SP-SAFETYHOOD-2.0
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle Cetus®X-treme 65KB

OCHRBR-(CETUS-X-TREME)-65DB

Mimořádná ochrana v přirozeném designu
x 1 ks
Ochranné zátky do uší X-100

OCHRZÁT-X100-50PÁRŮ

Ergonomické jednorázové ochranné zátky do uší kónického tvaru určené k použití ve velmi hlučném prostředí
x 50 ks
Klasické ochranné rukavice pro řidiče

OCHRRUK-KOŽENÉ-DRIVER-KLASIK-VEL.9

Kvalitní ochranné rukavice bez podšívky, ve stylu řidičských rukavic, vyrobeny z odolné, jemné hovězí usně
x 6 ks