Elektrická lamelovací frézka HVF 800
Lamelovací frézka HVF 800
EL LAMELOVACÍ FRÉZA-HVF 800
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výkyvná čelní deska se stupnicí
Pro pokosové spoje s plynule nastavitelnou hodnotou 0–90°, s možností zajištění 22,5°, 45° a 67.5°, výškově nastavitelné
Ergonomické
Praktická vlnitá rukojeť zajišťuje optimální přenos výkonu a manipulaci
Jemné práce
Dva vodicí sloupky s dobře viditelnými středovými a okrajovými značkami na spodní a čelní desce
Bezpečnost na pracovišti
Odnímatelná plastová deska chrání ruku před pořezáním
Čistota
Integrovaný systém odsávání prachu pro čistou práci
Pohodlí
Snadno dosažitelný vypínač s možností zajištění pro nepřetržitý provoz
Rychlá výměna nástrojů
Aretace vřetena
Jemné nastavení
Předvolba hloubky frézování pro dřevěné spojovací panely
Pro robustní a přesné spoje v tvrdém i měkkém dřevu, dřevotřísce a plastu s použitím dřevěných spojovacích panelů
![]() | |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 800 W |
Max. volnoběžné otáčky | 10750 ot/min |
Max. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení | 6000 ot/min |
Délka základní desky x šířka základní desky | 130 x 130 mm |
Min./max. úhel pokosu | 0-90 Stupňů |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M10 |
Šířka drážky | 4 mm |
Délka | 315 mm |
Hmotnost stroje | 3.2 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Datové listy(X)

PŘ-TEXTILNÍ SÁČEK HVF710-S

ADAPTÉR

CASEINRT-(HVF710-S)-SYS-8.4.3
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!