Elektrická úhlová bruska EWS 17-125-EQ Power
Elektrická úhlová bruska EWS 17-125-EQ Power
EL ÚHLOVÁ BRUSKA (EWS 17-125-EQ POWER)
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Konstantní elektronika
Udržuje konstantní otáčky i pod zatížením.
Šestistupňové nastavení otáček
Umožňuje zvolit ideální rychlost pro danou aplikaci.
Ochrana proti opětovnému rozběhu
Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení.
Ochrana proti zpětnému rázu
Žádný zpětný ráz v případě uvíznutí kotouče díky mechanickému rozpojení.
Ochrana proti přetížení a měkký start
Podstatně prodlužuje životnost přístroje.
Rychle nastavitelný ochranný kryt a rychloupínací matice
- Kryt umožňuje nastavení bez použití nářadí.
- Matice umožňuje výměnu kotouče bez použití nářadí.
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1700 W |
Max. volnoběžné otáčky | 11000 ot/min |
Min. volnoběžné otáčky | 2800 ot/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Hmotnost stroje | 2.6 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Funkce | Elektronika otáček, Regulační kolečko otáček, Konstantní elektronika, Ochrana proti zpětnému nárazu, Ochrana proti opětovnému rozběhu, Jemný rozběh, Ochrana proti přetížení, Rychloupínací matice, Rychle nastavitelný kryt, Tlumení vibrací |
Min./max. volnoběžné otáčky | 2800-11000 ot/min |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
ND-RYCHLOVÝMĚNNÝ OCHRANNÝ KRYT
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!