Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrtací kladivo H 28-MLS POWER

Rotační vrtací kladivo H 28-MLS POWER
EL VRTACÍ KLADIVO H28-MLS POWER

Obj. č. 57082042

EAN 4056807135281

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtací kladivo H 28-MLS POWER

Obj. č. 57082042
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
Extrémně výkonné vrtací kladivo s aktivním tlumením vibrací a vyměnitelným sklíčidlem, díky čemuž je ideální pro sériové vrtání

Flexibilní použití


Rychloupínací sklíčidlo zajišťuje, že přístroj lze přestavět ze systému upínacích trnů SDS na standardní sklíčidlo v několika málo krocích.



Extrémně rychlý postup vrtání


Vysoká energie rázu



Práce bez únavy


Vzhledem k nízkým vibracím lze nástroj používat po dlouhou dobu bez známek únavy.



Univerzální


Funkce sekání zajišťuje, že přístroj je možné použít i pro začišťovací práce.



Snižuje riziko přeseknutí kabelu


Pohyblivá kulová průchodka na síťovém kabelu

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Zpracovávané materiály: Beton, zdivo, dřevo, kov

Jmenovité napětí

230 V/AC

Frekvence

50 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

850 W

Min./max. volnoběžné otáčky

0-1300 ot/min

Min./max. počet rázů

0-4000 ot/min

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Síla rázu

3,2 J

Funkce

Funkce dláta, Nastavitelná poloha sekáče, Výměnné sklíčidlo, Pravý/levý chod, Zastavení příklepu pro normální vrtání, Spínač pro přidání plynu, Aretovaný spínač pro nepřetržitý provoz

Min./max. průměr vrtání do betonu

4-28 mm

Min./max. doporučený rozsah vrtání pro optimální výkon (v betonu)

6-18 mm

Max. průměr vrtání korunovým vrtákem do zdiva

68 mm

Hmotnost stroje

3,1 kg

Délka kabelu

4 m

Zahrnuta položka: Vrtací kladivo H 28-MLS POWER:
1 x
Rychloupínací sklíčidlo

PŘ-SKLÍČIDLO-BMH-H26/36 1,5-13MM

Množství: 1 x
1 x
Sklíčidlo SDS

HLAVA PLUS

Množství: 1 x
Údržbový sprej
1 x
Údržbový sprej

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Popis:
100 ml
Pro mazání pantů, sklíčidel a strojů.
Množství: 1 x
1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

VLOŽKA KUFRU-(H28-MLE/MLS)-SYS-8.4.2

Popis: Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
Množství: 1 x
1 x
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Popis: Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
1 x
Handle

SP-(AUXILIARY HANDLE)

Množství: 1 x
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS-QUADRO-LV-10X165MM

Popis:
Průměr:10 mm;Délka:165 mm
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
Množství: 1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS-QUADRO-L VARIO-6X165MM

Popis:
Průměr:6 mm;Délka:165 mm
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
Množství: 1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS-QUADRO-L-VARIO-8X165MM

Popis:
Průměr:8 mm;Délka:165 mm
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem
Množství: 1 x