Elektrické vrtací kladivo H 26-MLS
Rotační vrtací kladivo H 26-MLS
EL VRTACÍ KLADIVO H26-MLS
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé vrtání a vysoký úběrový výkon při sekání
Vysoká energie rázu
Pro univerzální použití
Vrtání, rotační vrtání s příklepem a sekání s nastavitelnou polohou sekáče (3 možné režimy)
Komfortní práce
Spínač s aretací zvyšuje komfort při dlouhém vrtání/sekání.
Vyvážený výkon při pravém a levém chodu
Otočná deska s uhlíky
Flexibilní použití
Rychloupínací sklíčidlo zajišťuje, že přístroj lze přestavět ze systému upínacích trnů SDS na standardní sklíčidlo v několika málo krocích.
Snižuje riziko přeseknutí kabelu
Kulová průchodka
Na beton, zdivo, ocel a dřevo
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 830 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-1300 ot/min |
Min./max. počet rázů | 0-4000 ot/min |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Síla rázu | 2.7 J |
Funkce | Funkce dláta, Výměnné sklíčidlo, Nastavitelná poloha sekáče, Pravý/levý chod, Zastavení příklepu pro normální vrtání, Spínač pro přidání plynu, Aretovaný spínač pro nepřetržitý provoz |
Min./max. průměr vrtání do betonu | 4-26 mm |
Min./max. doporučený rozsah vrtání pro optimální výkon (v betonu) | 6-16 mm |
Min./max. průměr vrtání do oceli | 4-13 mm |
Max. průměr vrtání korunovým vrtákem do zdiva | 68 mm |
Hmotnost stroje | 2.9 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)

VRTÁK PLUS-QUADRO-LV-10X165MM
ZEBRA
VRTÁK PLUS-QUADRO-L VARIO-6X165MM
ZEBRA
VRTÁK PLUS-QUADRO-L-VARIO-8X165MM
ZEBRA
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
VLOŽKA KUFRU-(H28-MLE/MLS)-SYS-8.4.2
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!