Multifunkční liniový laser MLPR 22
Multifunkční liniový laser MLLR 22
MULTI LINIOVÝ LASER-MLPR-22
Obj. č. 5709300115
EAN 4065233110649
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uživatelsky přívětivý provoz
- Samonivelace kyvadlového laseru během několika sekund
- Všechny linie lze snadno zapínat a vypínat pomocí vypínače
- Jas laserových linek lze nastavit pomocí klávesnice, což také snižuje spotřebu energie
- Automatické monitorování eliminuje chyby nivelace. Při překročení limitu samonivelace začnou laserové linky blikat
- Lze také použít na dlouhé vzdálenosti umístěním laserových paprsků pomocí univerzálního přijímače (k dispozici samostatně)
- Dlouhá životnost baterie pro nepřetržitou práci
- Kompaktní, robustní a odolné pouzdro, které je chráněno proti prachu a stříkající vodě a snadno se přepravuje
Flexibilní držák
- Laser lze upevnit ke stropním profilům a 1/4" a 5/8" stativům pomocí volitelného univerzálního nástěnného držáku
- Díky silnému magnetickému systému lze zařízení snadno připevnit k magnetickým povrchům
Různé provozní režimy
- S integrovanou baterií, kterou lze také nabíjet během provozu prostřednictvím nabíjecí zásuvky
- Lze také provozovat s bateriemi a volitelným držákem baterie
Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
Datové listy(X)
Víceliniový laser lze použít v různých oblastech použití, jako je vnitřní úprava, instalace suchého zdiva, obklady nebo instalace polic a skříní.
Kategorie laseru | 2 |
Přesnost měření u nivelace (+/- na délku) | 2 mm/10m |
Oblast samonivelace (+/-) | 4 Stupňů |
Dosah bez přijímače | 25 m |
Dosah pomocí přijímače | 70 m |
Min. teplotní podmínky | -10 °C |
Max. teplotní podmínky | +50 °C |
Délka | 120 mm |
Šířka | 110 mm |
Výška | 160 mm |
Stupeň krytí | IP 54 |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Životnost akumulátoru / baterie | Až 36 hodin |
PLASTOVÁ TAŠKA PRO-CLL18,CLLG18,PLL18
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!