Rotační laserová vodováha RL5-14
Rotační laserová vodováha RL5-14
ROTLASER-RL5-14
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní, přesný laser
- Spolehlivé zařízení pro staveniště, vhodné pro náročné podmínky díky robustnímu kompozitnímu pouzdru s certifikací IP67 pro vysokou úroveň ochrany proti prachu a vodě
- Extrémně vysoká přesnost, a to i v nepříznivých povětrnostních podmínkách, díky souladu s normou ISO 17123-6
- Samonivelace během sekund pro rychlé vyrovnání
- Automatické sledování vodorovnosti brání chybám nivelace způsobeným větrem, měkkými povrchy a nárazy do stojanu
- Velmi dlouhý dosah umožňuje přesný přenos úrovní i na delší vzdálenosti
Snadné použití
- Pohodlné ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovládání
- Nepřerušovaná práce díky dlouhé životnosti Li-ion baterie, kterou lze rychle dobíjet pomocí nabíjecí zásuvky
Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
Rotační laserová vodováha je ideální pro použití na staveništích pro přenos úrovní, horizontální a vertikální vyrovnání, přenos pravých úhlů a svislic ze země, sledování výkopů základových jam, vyrovnání vytyčovacích laviček, vyrovnání bednění, zavěšení stropů a polohování příček stěn.
Kategorie laseru | 2 |
Dosah pokrytí | 600 m |
Přesnost měření (na délku) | 0.75 mm/10m |
Oblast samonivelace (+/-) | 6 Stupňů |
Stupeň krytí | IP 67 |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Min./max. skladovací teplota | -20 až 70 °C |
Min. teplota použití | -20 °C |
Min. skladovací teplota | -20 °C |
Max. aplikační teplota | 50 °C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!