Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Laserový měřič vzdálenosti WDM 3-12

Laserový měřič vzdálenosti WDM 3-12
DISTMETR-LASR-WDM3-12

Obj. č. 5709300508
EAN 4052703202386

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce přesný robustní laserový měřič vzdálenosti se všemi základními funkcemi.

Technické specifikace (přesnost ± 1,0 mm, dosah 80 m) uspokojí veškeré požadavky nové normy ISO 16331-1



Velký podsvícený displej


Skvělý odečet



Funkce měření v krychlových mírách


Měření plochy pláště a objemu



Extrémně odolný praktický přístroj


  • Ochrana proti nárazu s velmi tenkými měkkými součástmi

  • Krytí IP65 (prachotěsný s ochranou proti vodě tryskající ze všech směrů)


Automatická detekce polohy koncového dílu


  • Umožňuje měření z otvorů a rohů

  • Přesně měření s pomocí rohového dorazu


Šroub pro montáž na stativ


Umožňuje přesné měření ze stativu



Funkce


  • Výpočet plochy

  • Výpočet objemu

  • Krychlové míry

  • Sledování (trvalé měření)

  • Pythagorova věta

  • Funkce vytyčení

  • Časovač

  • Paměť (10 míst)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. rozsah měření

80 m

Životnost akumulátoru / baterie

do 5000 měření

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Délka

127 mm

Šířka

61 mm

Výška

31 mm

Min./max. teplotní podmínky

-10 až 50 °C

Stupeň krytí

IP 65

Mez chyby pro délku (+/-)

+/- 1 mm

Kategorie laseru

2

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace