Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2", Premium Power

Pneumat. rázový utahovák DSS 1/2" Premium Power
PNEU UTAHOVÁK DSS 1/2PREMIUM POWER

Obj. č. 57143010

EAN 4053479552019

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2", Premium Power

Obj. č. 57143010
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
Kvalitní rázový utahovák v robustním pouzdru z plastu zesíleného sklolaminátem s nadprůměrným výkonem a rozšířenou výbavou
  • Vynikající poměr výkon/hmotnost

  • Povolovací moment až 1321 Nm při hmotnosti 1,98 kg

  • Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost

  • Kvalitní dvojitý rázový mechanizmus s vyváženým válcem a 6lamelový motor

  • 4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci

  • Snadná manipulace díky protiskluzové rukojeti, optimální kontrola a nízká hlučnost

  • Mimořádně ergonomická měkká rukojeť s citlivou spouští a integrovaným tlumičem
Upozornění
  • Doporučená max. velikost šroubu: M16

  • Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.

  • Při pravidelném používání (např. v pneuservisech) by měl být rázový utahovák denně promazáván přívodem vzduchu olejovým přimazávačem a jednou za měsíc by mělo být převodové ústrojí promazáno dvěma zdvihy mazivem.

  • Vsuvka není součástí dodávky.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typové označení

DSS 1/2" premium power

Druh upnutí nástroje

1/2 vnější čtyřhran

Max. pracovní utahovací moment

835 Nm

Max. moment při povolování

1321 Nm

Hladina akustického tlaku

80,6 dB

Vibrace

7,78 m/s²

Provozní tlak

6,3 bar

Hmotnost stroje

1,98 kg

Min. vnitřní průměr hadice

10 mm

Spotřeba vzduchu

139 l/min

Spojovací závit

1/4

Délka x šířka x výška

184 x 66 x 180 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Zásuvná koncovka řada 2000

VSUVKA OCEL-S2000-VNĚJ.Z.1/4

S vnějším závitem
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada pro údržbu

SADA NA ÚDRŽBU

Pro údržbu pneumatických rázových utahováků
x 1 ks
Tuba tuku

TUK V TUBĚ

Pro údržbu pneumatických rázových utahováků
x 1 ks
Speciální olej Pro pneumatické nářadí

OLEJ SPECIÁLNÍ DO PNEU PŘÍSTROJŮ 1L

Speciální olej je vhodný zejména pro použití v pneumatických mazacích jednotkách.
x 1 ks
Malý olejový přimazávač pro pneumatické nářadí

PŘIMAZÁVAČ OLEJOVÝ 1/4

Pro přímé připojení k nestacionárním zařízením s optimálním dávkováním.