Pneumatický rázový utahovák 1" Premium Power
Pneum. rázový utahovák DSS 1 palce Premium POWER
PNEU UTAHOVÁK DSS 1 PREMIUM POWER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výfuk vyvedený mimo pracovní prostor
Zabraňuje víření prachu a nečistot na okraji kotouče
Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost
Kvalitní dvojčinný rázový mechanizmus a výkonný 6lamelový motor
Snadná manipulace díky neklouzavé rukojeti, optimální kontrola a nízká hlučnost
Ergonomická měkká rukojeť s citlivým spínačem a integrovaným tlumičem
Optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro jakékoli použití
Třístupňové nastavení výkonu pro otáčení po/proti směru hodinových ručiček
- Maximální doporučený průměr šroubu: M38.
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Při pravidelném používání (např. v pneuservisech) by měl být rázový utahovák denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu olejovým přimazávačem a jednou za měsíc by mělo být převodové ústrojí promazáno dvěma zdvihy maziva do maznice.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Typové označení | DSS 1" premium power |
Druh upnutí nástroje | Vnější čtyřhran 1 |
Max. pracovní utahovací moment | 1850 Nm |
Max. moment při povolování | 2712 Nm |
Hladina akustického tlaku | 106 dB |
Vibrace | 13,4 m/s² |
Provozní tlak | 6,3 bar |
Hmotnost stroje | 8,1 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 13 mm |
Spotřeba vzduchu | 255 l/min |
Spojovací závit | 1/2 |
Délka x šířka x výška | 493 x 165 x 183 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!