Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Elektrické vrtací kladivo ERHD 28-MLS

Vrtací kladivo ERHD 28-MLS
VRTACÍ KLADIVO ERHD-28-MLS

Obj. č. 5717002011
EAN 4046777727562

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Lehké vrtací kladivo s vynikající rázovou silou 3,2 J pro lehké vrtání, bourání a sekání ve stavebních materiálech.
  • Ergonomický tvar a nízká hmotnost pro dlouhé práce bez únavy.

  • Spolehlivé a odolné s dlouhou životností díky vysoce kvalitním součástkám.

  • Obousměrný chod pro vyproštění zaseknutých vrtáků.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

220 V/AC

Frekvence

50 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

800 W

Min./max. počet rázů

1-4000 ot/min

Hmotnost stroje

2,9 kg

Délka kabelu

2 m

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace