Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Čistič sání a škrticích klapek

Čistič sání vzduchu a škrticí klapky
BENZIN - ČISTIČ SÁNÍ A ŠKRTÍCÍCH KLAPEK

Obj. č. 5861113500

EAN 4050641504302

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čistič sání a škrticích klapek

Obj. č. 5861113500
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
Speciální, vysoce účinný čistič pro 2- i 4taktní motory.

Možnost čištění bez demontáže součástí



Ventilek pro práci nad hlavou


Snadná aplikace na špatně přístupných místech



Vynikající čisticí účinek


  • Optimální funkce karburátoru

  • Optimální funkce škrticí klapky


Tichý chod motoru


Eliminuje závady způsobené znečištěním škrticích klapek nebo karburátoru.

Upozornění

U různých jednotek škrticí klapky je výhodné je demontovat, aby bylo možné optimálně vyčistit spodní stranu škrticí klapky.


Vhodné pouze pro zážehové motory! Naftové vstřikovací trysky čistěte pouze po demontáži.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Odstraňuje usazeniny a nečistoty v oblasti sání a škrticí klapky. Lze jej také použít k čištění karburátoru a kalibrovaných otvorů a trysek. Vhodný i pro katalyzátory.

Návod

Vypněte motor a nastříkejte velké množství přípravku na všechny čištěné díly a nechte 2–3 minuty působit. Potom nechte motor asi 30 sekund běžet, nastříkejte přípravek do oblasti sání a škrticí klapky a mírně zvyšte otáčky, aby se uvolnily nánosy.

Obsah balení

500 ml

Barva

Bezbarvý

Pach/vůně

Rozpouštědlový

Chemická báze

Uhlovodík

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Hustota

0,86 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace