Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kotevní hřebík SHARK® Hammer typ FK A2

Natl. hmoždinka SHARK HAMMER A2 pl. límec typ FK
HMOŽ.SHARK NARÁŽ.-10-6X40-A2-S LÍMCEM-FK

Obj. č. 590634640

EAN 4061975320339

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kotevní hřebík SHARK® Hammer typ FK A2

Obj. č. 590634640

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Díky rychlé montáži a osvědčenému výkonu nabízí tento produkt všestranné řešení pro upevnění lehkých břemen pomocí instalace prostrčením. Tělo hmoždinky s plochým nákružkem, hřebík z nerezové oceli A2 
  • Rychlá a cenově výhodná instalace

  • Možnost demontáže pomocí drážky v hlavě šroubu

  • Předem sestavená s vhodným šroubem

  • Vhodné pro instalaci na místě

  • Definovaná integrovaná zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání

  • Pro zápustnou a vystupující povrchovou úpravu

  • Odolná vůči plísním (plastová hmoždinka z kvalitního polyamidu)

  • Odolná vůči UV záření

  • Neobsahuje halogeny
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Možnost použití do betonu a zdiva

  • Pro veškeré instalace s lehkým zatížením v interiérových úpravách, do dřeva, kovu a při instalatérských a elektrikářských pracích, např. upevnění úhlových konzol, panelů, kovových plechů, kabelových kanálů a jakýchkoli součástí pro instalaci bez zapuštění

Průměr hmoždinky

6 mm

Délka hmoždinky (l)

40 mm

Max. výška upevnění (t fix)

10 mm

Hloubka usazení (h nom)

30 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

6 mm

Hloubka vývrtu (h 1)

35 mm

Průměr otvoru v dílu (d f)

6,5 mm

Materiál hřebíku

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Utahovací moment (T inst)

6 Nm

Vnitřní pohon

Z2

Údaje o výkonu
Průměr kotvy [mm] 5 6 8
Doporučená zatížení Beton C20/25 Frec [kN] 0,2 0,3 0,35
Vápenopískové cihly KS 12 0,2 0,3 0,35
Duté vápenopískové cihly KSL 12 0,1 0,12 0,13
Charakteristické hodnoty
Utahovací moment (pouze TYP SE ZÁVITEM) Utahovací moment [Nm] - 6 -
Hloubka vývrtu h1 ≥ [mm] 30 35 45
Hloubka usazení hnom ≥ [mm] 25 30 40
Průměr závitu (Pouze TYP SE ZÁVITEM) dthr. [mm] - 6 -
Délka závitu (pouze TYP SE ZÁVITEM) Ithr. [mm] - 6 -
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 5 6 8
Průměr otvoru v dílu df [mm] 5 6 8

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace