Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kotevní hřebík SHARK® Hammer, typ PK A2

Natl. hmoždinka SHARK HAMMER A2 hřib. lím. typ FK
HMOŽ.SHARK NARÁŽ-10-6X40-A2-VYP.HLAVA-PK

Obj. č. 590636640

EAN 4061975320346

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kotevní hřebík SHARK® Hammer, typ PK A2

Obj. č. 590636640

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Díky rychlé montáži a osvědčenému výkonu nabízí tento produkt všestranné řešení pro upevnění lehkých břemen pomocí instalace prostrčením. Tělo hmoždinky s hříbkovitým nákružkem, hřebík z nerezové oceli A2
  • Rychlá a cenově výhodná instalace

  • Možnost demontáže pomocí drážky v hlavě šroubu

  • Předem sestavená s vhodným šroubem

  • Vhodné pro instalaci na místě

  • Definovaná integrovaná zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání

  • Pro zápustnou a vystupující povrchovou úpravu

  • Ideální pro štěrbiny díky velkému kontaktnímu povrchu

  • Odolná vůči UV záření

  • Odolná vůči plísním (plastová hmoždinka z kvalitního polyamidu)

  • Neobsahuje halogeny
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Možnost použití do betonu a zdiva

  • Pro veškeré instalace s lehkým zatížením v interiérových úpravách, do dřeva, kovu a při instalatérských a elektrikářských pracích, např. zakládací lišty, konzoly, panely a desky ETICS atd.

Průměr hmoždinky

6 mm

Délka hmoždinky (l)

40 mm

Max. výška upevnění (t fix)

10 mm

Hloubka usazení (h nom)

30 mm

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

6 mm

Hloubka vývrtu (h 1)

35 mm

Průměr otvoru v dílu (d f)

6,5 mm

Materiál hřebíku

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Utahovací moment (T inst)

6 Nm

Vnitřní pohon

Z2

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace