Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Speciální injekční malta na přírodní kámen WIT-EA 150 pro přírodní kámen

Inj. malta, přírodní kámen, speciální, WIT-EA 150
CHEMICKÁ KOTVA WIT-EA 150-300ML

Obj. č. 5918302300

EAN 4058794043020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciální injekční malta na přírodní kámen WIT-EA 150 pro přírodní kámen

Obj. č. 5918302300
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
Vhodná i na plné zdivo a beton bez trhlin
  • Dvousložková reaktivní pryskyřičná malta, epoxy akrylát se styrenem

  • Při použití v přírodním kameni se nebarví (předem je třeba provést test na kamenném vzorku, aby se zjistilo, zda maltové sloučeniny způsobují změnu barvy)

  • Kartuše lze používat až do expirace doby trvanlivosti; stačí vyměnit směšovací špičku nebo uzavřít těsnicím uzávěrem
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Přírodní kámen (bez certifikátu):


  • Kotevní tyč W-VD-A

  • Kotevní tyč W-VI-A

  • Nebo běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1


Beton bez trhlin:


  • Kotevní tyč W-VD-A

  • Kotevní tyč W-VI-A

  • Nebo běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1


Zdivo z plných cihel (dutá cihla) – bez certifikátu:


  • Kotevní tyč WIT-AS

  • Objímka s vnitřním závitem WIT-IG

  • Děrovaná objímka WIT-SH

Obsah balení

300 ml

Vhodná vytlačovací pistole

Akumulátorová aplikační pistole 330 ml, Aplikační pistole MULTI, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Silikonová aplikační pistole 310 ml

Min./max. teplota zpracování / podmínky

+5 až +40 °C / teplota v ukotvení během zpracování a tvrzení

Min./max. teplota prostředí / podmínky

-40 až +80 °C / po kompletním procesu ošetření

Tepelná odolnost, dlouhodobě odolné vůči teplotám max.

+50 °C

Tepelná odolnost, krátkodobě odolné vůči teplotám max.

+80 °C

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

12 Měsíce / při 5°C až 25°C

Schválení

ETA-14/0152

Chemická báze

Dvousložková reaktivní pryskyřičná malta, epoxy akrylát se styrenem

Barva

Šedá

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Aplikační pistole WIT

TLAKOVÁ-PISTOLE-PRO-WIT-C100

Pro vytlačování z kartuší WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) a silikonových kartuší
x 1 ks
Aplikační pistole HandyMax

HMO-VNEPPRSSPITL-HSNDYSTX-(F,ZIT)-310ML

Pro vytlačování z kartuší WIT (150 ml, 320 ml a 330 ml)
x 1 ks
Statický míchač FILL & CLEAN

MÍCHADLO PRO WIT

Pro kartuše systémů s čistícím dílem WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150
Nástavec směšovací trysky WIT-MV

PRODLOUŽENÍ PRO MÍCH.TRUBICI

Nástavec směšovací trysky