Injektážní malta WIT-PE 510
Chemická injektážní malta, WIT-PE 510
CHEMICKÁ KOTVA-WIT-PE 510-585ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvousložková pryskyřičná malta, čistý epoxid bez obsahu styrenu
- Individuální upevňovací bod do betonu s trhlinami a bez trhlin (M8 až M30)
Lze použít s následujícími kotevními tyčemi: W-VI-A, W-VD-A, konvenční závitové tyče s kontrolním osvědčením 3,1 v souladu s EN 10204
- Pomocné uchycení
Kartuši lze používat až do data expirace: stačí vyměnit směšovací trysku nebo uzavřít těsnicím uzávěrem
- Kotvení závitových tyčí do přírodního kamene (bez schválení/vyhodnocení)
- Evropské technické schválení ETA-20/1038: Jednotlivý upevňovací bod + beton s trhlinami a bez trhlin (kotevní tyč W-VI-A, kotevní tyč W-VD-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1)
- Evropské technické schválení ETA-20/1037: Pomocné uchycení
Tento výrobek podléhá ustanovením nařízení o zákazu chemických látek (ChemVerbotsV). Podrobné informace o nebezpečích plynoucích z tohoto produktu, preventivní opatření, která je třeba učinit při správném používání, adekvátní řešení úniků nebo jiné expozice a zajištění správné likvidace naleznete v bezpečnostním listu materiálu.
- Evropské technické schválení ETA-20/1038: Jednotlivý upevňovací bod + beton s trhlinami a bez trhlin (kotevní tyč W-VI-A, kotevní tyč W-VD-A, běžná závitová tyč se zkušebním certifikátem 3.1)
- Evropské technické schválení ETA-20/1037: Pomocné uchycení
Tento výrobek podléhá ustanovením nařízení o zákazu chemických látek (ChemVerbotsV). Podrobné informace o nebezpečích plynoucích z tohoto produktu, preventivní opatření, která je třeba učinit při správném používání, adekvátní řešení úniků nebo jiné expozice a zajištění správné likvidace naleznete v bezpečnostním listu materiálu.
- Pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, dřevěných konstrukcí, konzol, potrubí, kabelovodů atd.
- Vhodné pro rozšiřování konstrukcí, stropní a stěnové odbočky, rozšiřování nosných konstrukcí, posilování nosných konstrukcí, upevňování balkonů a markýz, utěsňování dočasných otvorů a „zapomenutých“ výztužných prutů
Provedení | Kartuše |
Obsah balení | 585 ml |
Vhodná vytlačovací pistole | HandyMax 585 ml, Aplikační pistole MULTI, Pneumatická aplikační pistole 585 ml, Akumulátorová aplikační pistole 585 ml |
Min./max. teplota zpracování / podmínky | 5 až 40 °C / teplota v ukotvení během zpracování a tvrzení |
Min./max. teplota prostředí / podmínky | -40 až 70 °C / po kompletním procesu ošetření |
Tepelná odolnost, dlouhodobě odolné vůči teplotám max. | 43 °C |
Tepelná odolnost, krátkodobě odolné vůči teplotám max. | 70 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování v chladu a suchu, 5°C až 25°C |
Schválení | ETA-20/1037, ETA-20/1038 |
Chemická báze | Pure-Epoxy, bez obsahu styrenu |
Barva | Šedá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!