Vysokopevnostní kotva se šroubem se zapuštěnou hlavou W-HAZ-S/A4
Vysokopevnostní kotva W-HAZ-S/A4 nerezová ocel
HMO-(Z-HSZ/SK)-A4-20-M12X115





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoké nosnosti
- Časově úsporná montáž prostrčením
- Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
- Roztažná kotva z nerezové oceli A4 řízená krouticím momentem
- Zápustná hlava pro elegantní vzhled (např. pro zábradlí)
- Schválení ETA-02/0031 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 1363-1:1999-10 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-02/0031)






- Schválení ETA-02/0031 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 1363-1:1999-10 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-02/0031)
Bodové upevnění s certifikátem
Normální beton C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2 pro velikosti M8–M12)
Upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, strojů apod.
Bodové upevnění s certifikátem
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen
Schváleno pro použití v suchých interiérech i v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Metrický průměr hmoždinky | M12 |
Délka hmoždinky (l) | 115 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 20 mm |
Průměr zapuštění | 29.5 mm |
Hloubka zapuštění | 6.7 mm |
Vnitřní pohon | HS8 |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 18 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 105 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 80 mm |
Utahovací moment při ukotvení (T inst) | 50 Nm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 20 mm |
Schválení | ETA-02/0031 |
Údaje o výkonu | ||||||
Průměr kotvy [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Přípustné středové tažné zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,3 | 7,6 | 12,3 | 17,1 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252)) minimální rozteč a vzdálenosti od hran (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 11,9 | 16,7 | 24,0 | ||
Přípustné zatížení ve smyku1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 12,6 | 19,4 | 24,5 | 34,3 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 12,6 | 19,4 | 32,6 | 48,0 | ||
Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,2 |
Charakteristické hodnoty | ||||||
Průměr kotvy [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Minimální rozteč | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
pro c ≥ [mm] | 80 | 120 | 140 | 180 | ||
Rozteč | Scr,N [mm] | 180 | 213 | 240 | 300 | |
Minimální vzdálenost od okraje | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
pro s ≥ [mm] | 80 | 120 | 160 | 200 | ||
Vzdálenost od okraje | ccr,N [mm] | 90 | 106,5 | 120 | 150 | |
Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 120 | 140 | 160 | 200 | |
Efektivní hloubka kotvení | hef [mm] | 60 | 71 | 80 | 100 |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)