Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dvousložková sada na opravu plastů REPLAST® ME 38 ks

Sada na opravu plastů REPLAST ME

Obj. č. 5964089302

EAN 4065746672986

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dvousložková sada na opravu plastů REPLAST® ME 38 ks

Obj. č. 5964089302
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
Pro opravu plastových dílů, včetně všech požadovaných příslušenství v praktickém systémovém kufru

2složkové lepidlo na prakticky všechny typy plastů


  • Snadné zpracování různých typů lepidla

  • Umožňuje použití při opravách a lepení konstrukcí


Tři různé rychlosti zpracování pro různé oblasti použití zahrnuté v rozsahu dodávky



Bez izokyanátu, a tedy bez označení H351



Speciální kratší směšovací hrot


  • Optimální mísení i u minimálních objemů

  • Minimální plýtvání lepidlem


Opravná hmota se rychle vytvrzuje a lze ji velmi rychle brousit



Vynikající chemická odolnost vůči široké škále kapalin, jako je benzín, mnoho mazacích olejů a etylacetát



Neobsahuje rozpouštědla ani silikon



Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Doklad o plnění

Certifikováno v souladu s normami NSF P1 a EMICODE EC1+

Upozornění

Nevhodné na PE (polyetylen), PP (polypropylen) a PTFE (polytetrafluorethylen). V individuálních případech se mohou vyskytnout problémy s lepivostí z důvodu specifických povrchů a uvolňovacích přípravků používaných během některých výrobních procesů plastů. V případě potřeby ověřte vhodnost materiálů na neexponované oblasti. Informace o vlastnostech a pokyny na zpracování jednotlivých produktů najdete v příslušném katalogovém listu.

Informací o zpracování
Replast 25 sec.Replast 90 sec.Replast 210 sec.
Doba zpracování25 s*90 s*3,5 min.*
Lze následně brousit při teplotě 23 °C6 min12 min30 min
PovrchPředběžné zpracováníPřilnavost
SMC, BMC, RTM, dřevo, HPL, PUR-RIMPískováVynikající přilnavost
CFRP (plast vyztužený skelným vláknem)PískováVynikající přilnavost
Povlak, legovaný kovV případě prostého kovu by měl být kov chráněn proti koroziVynikající přilnavost
PP-EPDM/ ABSViz samostatný návod k použitíDobrá (žádná konstrukční přilnavost)

Certifikováno v souladu s normami NSF P1 a EMICODE EC1+

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Účel použití

Pro snadné opravy a spojování plastových dílů, jako jsou spoilery, mřížky chladiče, svorky obložení, držáky světlometů, zástěrky, nárazníky, podběhy kol atd. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu (NSF P1)

Návod

Podklad musí být nosný, čistý, suchý a bez mastnot a rzi. Staré zbytky lepidel musí být také odstraněny. Dodržujte pokyny pro zpracování. Další informace naleznete v technickém listu.

Zahrnuta položka: Dvousložková sada na opravu plastů REPLAST® :
25 x
Směšovací špička

SMĚŠOVACÍ ŠPIČKA PRO LEPIDLA

Popis: Na dvousložkové lepidlo na plasty
Množství: 25 x
Dual cartridge gun for 50 ml 1:1/1:2
1 x
Dual cartridge gun for 50 ml 1:1/1:2

DUALCARTGUN-PREMIUM

Popis: Gun for double cartridges with mixing ratio 1:1 and 1:2
Množství: 1 x
2 x
Dvousložkové lepidlo na plasty Replast® ME, 30 sek.

ADH-PLA-2C-REPLAST-30S-BLACK-50ML

Popis: Dvousložkové lepidlo pro opravy a spojování plastových dílů
Množství: 2 x
2 x
Dvousložkové lepidlo na plasty Replast® ME, 90 sek.

ADH-PLA-2C-REPLAST-90S-BLACK-50ML

Popis: Dvousložkové lepidlo pro opravy a spojování plastových dílů
Množství: 2 x
2 x
Dvousložkové lepidlo na plasty Replast® ME, 210 sek.

ADH-PLA-2C-REPLAST-210S-BLACK-50ML

Popis: Dvousložkové lepidlo pro opravy a spojování plastových dílů
Množství: 2 x
1 x
Čistič plastů REPLAST

REPLAST - ČISTIČ PLASTŮ

Popis: Snadné a důkladné čištění
Množství: 1 x
1 x
Základní nátěr na plast REPLAST

REPLAST - PRIMER 200 ML

Popis: Základní nátěr pro lepidlo pro většinu běžných plastů
Množství: 1 x
1 x
Konturovací fólie

REPLAST - PÁSKA ZESILOVACÍ 3,5 M

Popis: Speciální textilní páska pro rychlé opravy natržení a otvorů pomocí lepidel na plasty REPLAST.
Množství: 1 x
1 x
Konturovací fólie

REPLAST - FÓLIE KONTUROVACÍ 3,5 M

Popis: Speciální konturovací fólie pro modelování lepidla na plasty REPLAST
Množství: 1 x