Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Hmoždinka do sádrokartonu W-GS, sortiment 401 kusů v systémovém kufru 4.4.1

Kotva do sádrokartonu, sortiment, W-GS Sysko
SADA HMOŽ.DO SÁDROKARTONU-W-GS401D-SYSKO

Obj. č. 5964090301

EAN 4046777718904

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS, sortiment 401 kusů v systémovém kufru 4.4.1

Obj. č. 5964090301
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
Pro pomocné upevnění do sádrokartonových a sádrovláknitých desek a lehkých stavebních desek
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet kusů v sadě

401 ks

Zahrnuta položka: Hmoždinka do sádrokartonu W-GS, sortiment 401 kusů v systémovém kufru 4.4.1:
1 x
Systémová vložka 4.4.1, plast

SYSTÉMOVÁ-VLOŽKA-PLAST-4.4.1-4-PŘ.

Popis:
Počet přihrádek: 4 ks; Šířka přihrádky x hloubka přihrádky x výška přihrádky: 100 x 155 x 52 mm
Pevná přihrádka pro přehledné ukládání a vyjímání různých malých dílů. Možnost použití v kombinaci s jinými systémovými vložkami.
Množství: 1 x
1 x
Systémový kufr 4.4.1

SYSTÉMOVÝ-KUFR-4.4.1

Popis:
370 x 278 x 85 mm
Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, přístrojů a nářadí i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky
200 x
ASSY® 3.0 pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky

ŠRB-PLKHL-DŘ-AW20-(A3K)-4,5X35/32,0

Popis:
4,5x35
Speciální šroub pro upevnění válcové spojky v hmoždince KALTSCHMELZ® pro šroubovací přidržovací patici.
Množství: 200 x
Krátký šroubovák S&nbsp;hrotem AW
1 x
Krátký šroubovák S hrotem AW

ŠROUBOVÁK AW 20X25

Popis:
AW20 x 25
Hrot AW zajišťuje lepší upnutí hlavy šroubu a zabraňuje nechtěnému vypadnutí
Množství: 1 x
100 x
Kotva do sádrokartonu W-GS typ K se zesíleným středicím hrotem

HMOŽDINKA-SÁDROKAR.(W-GS/K)-PLA-14,5X33

Popis:
14,5x33
Pro cenově výhodnou a rychlou montáž do sádrokartonu, bez nutnosti předvrtání nebo použití dalšího usazovacího nástroje, s šestihranným šroubováním
Množství: 100 x
100 x
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku

HMŽ-(W-GS/Z)-ZD-14,5X33

Popis:
14,5x33
Pro rychlou a snadnou montáž do sádrokartonových desek bez předvrtání a bez dalšího ustavovacího nástroje
Množství: 100 x