Sada na opravu závitů zapalovacích svíček TIME-SERT® 75 ks
Time-Sert M14x1,25, na zapal. svíčky, 75 ks, Sysko
SADA TIMESERT-M14X1,25-SYSKO
TIME-SERT





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Všechny nezbytné vložky a nástroje jsou součástí dodávky
Dodáváno 6 vložek o délkách od 7,0 až do 16,8 mm
Vynikající tepelná vodivost vložek
Měděný povlak
Utěsněné kompresním tlakem, neuvolňují se
Vložky jsou vlisovány do obrobku.
Vyfrézujte, zahlubte a vyřízněte zbylý závit a poté vložte a vlisujte vložku.
![]() | |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr | 14 mm |
Stoupání | 1.25 mm |
Počet kusů v sadě | 75 ks |
Datové listy(X)

X-T-S NÁSTRČNÝ KLÍČV D F.WERKZ.A-C
TIME-SERT
TOMYBAR-TS/TOOL/D
TIME-SERTT-S SVÍČK. VLOŽKA M 14X1,25X7,0
TIME-SERTT-S SVÍČK. VLOŽKA M 14X1,25X8,0
TIME-SERTT-S SVÍČK. VLOŽKA M 14X1,25X9,4
TIME-SERTT-S SVÍČK. VLOŽKA M 14X1,25X11,0
TIME-SERTT-S SVÍČK. VLOŽKA M 14X1,25X15,0
TIME-SERTT-S SVÍČK. VLOŽKA M 14X1,25X16,8
TIME-SERTKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů