Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada dvousložkových víceúčelových hmoždinek SHARK® TWIST 450 ks

Víceúčelová hmoždinka SHARK TWIST, 450 ks, Sysko
SADA HMOŽDINEK (SHARK TWIST) 450D-SYSKO

Obj. č. 5964590680

EAN 4065746563994

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada dvousložkových víceúčelových hmoždinek SHARK® TWIST 450 ks

Obj. č. 5964590680
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
Jedna kotva. Osm uzlů. Inovativní víceúčelová kotva kombinující výkon, flexibilitu a snadnou montáž, díky čemuž nabízí širokou škálu možného použití. Sada obsahuje všechny velikosti hmoždinek SHARK® TWIST v jednom systémovém kufru.

Rychlá a flexibilní instalace


  • Jednoduché: Možnost nastavení do roviny pouze jedním prstem bez nutnosti použít kladivo

  • Rychlé: Velmi snadné šroubování

  • Univerzální: Pro šrouby do dřeva a metrické závitové šrouby

  • Flexibilní: Jednotlivé velikosti kotvy lze kombinovat s několika průměry šroubu


Vysoká úroveň bezpečnosti


  • Inovativní: Osminásobné zapletení s mimořádně velkou styčnou plochou

  • Testováno: Testováno, vysoké hodnoty zatížení

  • Optimalizováno: Nízký montážní utahovací moment a velké přetažení

  • Hmoždinka se neotáčí v otvoru

  • Schváleno stavebním úřadem: Posouzení ETA pro plné a perforované materiály k dispozici od poloviny roku 2023


DALŠÍ FUNKCE: Díky speciálnímu plastovému složení hmoždinky SHARK® TWIST lze bez problémů našroubovat i šrouby do dřeva a šrouby s metrickým závitem. Například závitové kolíky pro zavěšené instalatérské instalace nebo jednoduše metrické šrouby

Účel použití
Návod
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Univerzální plastová hmoždinka

  • Umožňuje použití v betonu, plném zdivu, plných cihlách z křemičitanu vápenatého, svisle děrovaných cihlách, dutých cihlách z křemičitanu vápenatého, pórobetonu, sádrokartonu a dřevovláknitých deskách

  • Vhodné pro upevnění lehkých až středně těžkých břemen, jako jsou záclonové kolejnice, nástěnné police, lehké závěsné skříně, obrazové rámy, zrcadla, lampy, kabelovody, kabelové svorky, elektrické spínače, umyvadla, věšáky na ručníky, informační cedule a detektory pohybu

  • Pro upevnění součástí v kombinaci se šrouby do dřeva nebo dřevotřísky

  • V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech

Počet kusů v sadě

450 ks

Nosnosti hmoždinek SHARK TWIST
Velikost kotvy 6 8 10 12 14
Podklad Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Beton ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Plná cihla ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Plný blok z křemičitanu vápenatého ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Svisle perforované cihly ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Dutý blok z křemičitanu vápenatého ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Autoklávovaný pórobeton PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Sádrokartonové stavební desky
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Sádrokarton, prům. = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Sádrokarton, prům. = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Sádrovláknité desky, prům. = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Přiřazení metrických upevňovacích prvků podle velikosti kotvy
Kotva prům. 6 Kotva prům. 8 Kotva prům. 10 Kotva prům. 12 Kotva prům. 14
Vhodné průměry šroubů (závit do dřeva) 4 až 5 mm 5 až 6 mm 6 až 8 mm 8 až 10 mm 10 až 12 mm
Vhodné průměry šroubů (metrické) – pevné a perforované stavební materiály M4 M5 M6 M8 M10
Vhodné průměry šroubů (metrické) – deskové materiály M3 M4 M5 - -
Zahrnuta položka: Sada dvousložkových víceúčelových hmoždinek SHARK® TWIST 450 ks:
200 x
Univerzální hmoždinka SHARK TWIST 2C

HMOŽDINKA-PLA-SHARK-TWIST-6X36

Popis:
6 x 36 mm
Jednoduchá, inovativní víceúčelová hmoždinka spojuje flexibilitu a snadnou montáž s osminásobným zapletením
Množství: 200 x
100 x
Univerzální hmoždinka SHARK TWIST 2C

HMOŽDINKA-PLA-SHARK-TWIST-8X46

Popis:
8 x 46 mm
Jednoduchá, inovativní víceúčelová hmoždinka spojuje flexibilitu a snadnou montáž s osminásobným zapletením
Množství: 100 x
100 x
Univerzální hmoždinka SHARK TWIST 2C

HMOŽDINKA-PLA-SHARK-TWIST-10X56

Popis:
10 x 56 mm
Jednoduchá, inovativní víceúčelová hmoždinka spojuje flexibilitu a snadnou montáž s osminásobným zapletením
Množství: 100 x
30 x
Univerzální hmoždinka SHARK TWIST 2C

HMOŽDINKA-PLA-SHARK-TWIST-12X66

Popis:
12 x 66 mm
Jednoduchá, inovativní víceúčelová hmoždinka spojuje flexibilitu a snadnou montáž s osminásobným zapletením
Množství: 30 x
20 x
Univerzální hmoždinka SHARK TWIST 2C

HMOŽDINKA-PLA-SHARK-TWIST-14X76

Popis:
14 x 76 mm
Jednoduchá, inovativní víceúčelová hmoždinka spojuje flexibilitu a snadnou montáž s osminásobným zapletením
Množství: 20 x