Lamelový brusný kotouč Optimum
Lamelový brusný kotouč Optimum
LAMELOVÝ KOTOUČ-NEREZ-125MM-HR40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Ocel - legovaná (nerezová ocel atd.) nelegovaná, konstrukční ocel, nástrojová ocel, měkké neželezné kovy, odlitky, tvrdé plasty, dřevo
Broušení povrchu, zpracování svarových švů, odstraňování barev a laků, broušení nástrojů, vyhlazení, odstranění třísek, odstraňování rzi, poškození povrchu (výboje)
Vysoký výkon broušení díky vysokému počtu brusných lamel
Velmi široký rozsah použití
Rovnoměrné opotřebení brusného povrchu
Výjimečná flexibilita a tichá konstrukce
Nízko vibrační broušení
Nízká hladina hluku
Nevyžaduje žádnou další opěrnou desku
Průměr (Ø) | 125 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Zrnitost | 40 |
Max. rychlost otáčení | 12200 ot/min |