Lepidlo Speed Bull
Lepicí a těsnicí hmota Speed Bull
LEPIDLO SPEED BULL-BÍLÉ 290ML
Obj. č. 5997574849
EAN 4060052082214
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výkonný a všestranný lepicí tmel-lepidlo pro všechny práce zahrnující elastické spojování široké řady materiálů, včetně kovů, ocelového plechu (pozinkovaného, pokoveného a natřeného), neopracovaného nebo eloxovaného hliníku, mosazi, mědi, skla, plastů zesílených skelnými vlákny (GRP), dřeva, betonu a různých pevných plastů. Pro použití při elastickém strukturálním spojování v průmyslu (montáž izolovaných panelů, spojování odolné proti vibracím atd.), výrobě automobilů, dopravě (autobusy, karavany, chladírenská vozidla, kontejnery) a námořní přepravě, kde je zapotřebí výkonné elastické lepidlo s vysokou počáteční pevností a rychlým dosažením konečné pevnosti. Není nutno míchat s tvrdidlem. Nemá žádné omezení doby použitelnosti.
SPEED BULL se může skladovat po dobu 12 měsíců ve svém originálním balení na chladném a suchém místě při 5–25 °C. Skladovací teplota nesmí na delší dobu překročit 25 °C. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
Datové listy(X)
vibracím a utěsňování součástí vyrobených z oceli, hliníku, dřeva, plastů zesílených skelnými vlákny (GRP) nebo jiných plastových materiálů a natřených povrchů ve výrobě automobilů, dopravě (autobusy, karavany, chladírenská vozidla, kontejnery) a námořní přepravě.
Opracovávané povrchy musí být dokonale čisté, suché a zbavené prachu a mastnoty. Na některých podkladech a v určitých případech použití mohou být vyžadovány základní barvy. SPEED BULL se může přetírat, ale vzhledem k velkému počtu barev a laků dostupných na trhu důrazně doporučujeme provést před použitím test kompatibility. Nátěr na bázi alkydové pryskyřice může prodloužit dobu schnutí.
Obsah balení | 290 ml |
Provedení | Kartuše |
Barva | Bílá |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Min. pevnost v tahu | 3 N/mm² |
Prodloužení při přetržení / podmínky | 300 % / podle normy DIN 53504 |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |