Skládaná maska VK Respi Pro Nano
Skládací maska VK RespiPro NANO
OCHRMASKA-RESPIPRO VK-NANO-SAMODESINF.-M
Obj. č.
9501008473
EAN 4065233009363
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samosterilizační repspirátor VK Respi Pro
- Samosterilizační
- Aktivně hubí viry s oboustranným záchytem viru
- Nanovlákenný filtr
- Extrémně lehký
- Bezúdržbový
- Pro opakované použití
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Třída filtru | FFP2 |
Konstrukce | Bez ventilu |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |
Barva | Béžová |