Skrytý závěs Tiomos click-on 110/45 A S integrovaným tlumením, které lze nastavit ve třech polohách
Skrytý závěs Tiomos 110/45A Click-on
TIOMOS CLICK ON 110°/45A NALOŽ. S TLUMEN
GRASS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro zkosené skříňky s úhlem 45°, překrytí
- Tiomos Click-on k našroubování
- Snadno nastavitelná hloubka pomocí šnekového šroubu
- Nastavení ve všech směrech s kompatibilní montážní deskou
- Prakticky bezešvé spoje
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Poloha dveří | Přiléhající |
Tlumicí efekt | Ano |
Jaro | Ano |
Typ sestavení | Šroubovací |
Vrtání otvorů | 52/5,5 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 16-24 mm |
Vhodné pro zkosené skříňky | 45 Stupňů |
Povrch | Niklováno |
Materiál závěsu | Ocel |
Materiál ramene závěsu | Zinkový odlitek |
Úhel rozevření | 110 Stupňů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!