Nábytkový závěs TIOMOS click-on 110
Skrytý závěs, Tiomos 110 Click-on
PANT-TT-CLCKUZ-110-H-DK-Z95
GRASS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šroubovací nebo zatlačovací skrytá sekce závěsu
- Snadno nastavitelná hloubka pomocí šnekového šroubu
- Nastavení ve všech směrech s kompatibilní montážní deskou
K dispozici ve třech provedeních:
- S integrovaným tlumením (tlumení možné nastavit ve třech polohách)
- Bez integrovaného tlumení
- Bez samozavírání (bez pružiny)
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Poloha dveří | Napůl přiléhající |
Zalomení | 9,5 mm |
Tlumicí efekt | Ne |
Jaro | Ne |
Typ sestavení | Šroubovací |
Vrtání otvorů | 52/5,5 mm |
Povrch | Niklováno |
Materiál závěsu | Ocel |
Materiál ramene závěsu | Zinkový odlitek |
Úhel rozevření | 110 Stupňů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!